Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38165361
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075032644
EAN/GTIN:
     4058075032644
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Stromverbrauch ade! Die Endura Style Lantern Solar speichert Sonnenenergie per Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Damit ist die Lichtquelle unabhängig vom Stromnetz und setzt Terrasse oder Haustürbereich energiesparend in Szene. Das zylindrische Design der LED-Leuchte schafft gekonnt den Spagat zwischen ewig jung und top-modern. Mit ihrem hochwertigen Gehäuse aus dunkelgrauem Aluminium fügt sich die Off-Grid-Leuchte optimal ins Gartenkonzept ein. Der Clou – dank eines programmierbaren Sensors leuchtet die Solar-Laterne nur dann, wenn es auch notwendig ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1460 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
III
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.