Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Style Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Style Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Osram Endura Style Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Osram Endura Style Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38139042
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033412
EAN/GTIN:
     4058075033412
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
114 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
11.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
355 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.