Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0560 6081 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 0560 6081 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Silber
Testo 0560 6081 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Elektronisches Hygrometer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38048927
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
10 - 95 %
Produktfarbe
Silber
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
3 %
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
Temperaturgenauigkeit
0.5 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
168 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
6F22
Akku-/Batteriespannung
9 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.