Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 890 CD Analog & Digital 30 W DAB+, FM Schwarz Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 890 CD Analog & Digital 30 W DAB+, FM Schwarz Playback MP3
Albrecht DR 890 CD Analog & Digital 30 W DAB+, FM Schwarz Playback MP3
Albrecht DR 890 CD Analog & Digital 30 W DAB+, FM Schwarz Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38026498
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27389.01
EAN/GTIN:
     4032661738912
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio
CD/Hybridradio Exzellenter Raumklang dank Holzgehäuse

- CD-Player
- Multiroom-Funktion
- MP3-Player über USB-Anschluss
- Externer Antennenanschluss
- Anzeige von Bildern und Grafiken im Digitalradio (DAB+) und Internetradiomodus
- Radiobedienung via App vom Smartphone möglich
- Farbdisplay
- Weltweiter Empfang von mehr als 25.000 Internet-Radiostationen
- Musikübertragung von Bluetooth-fähigen Geräten
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Lautstärkeregler
Drehregler
Sleep-Timer
Ja
FM-Radio
Ja
Externer Antenneneingang
Ja
Wecker
Ja
Audio
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
3500 g
Radio
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Internet-Radio
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.