AN EINEM ORT SPEICHERN. VON ÜBERALL ZUGREIFEN.
My Cloud Home lässt sich mühelos bedienen und wird zu Hause direkt an Ihren WLAN-Router angeschlossen, damit Sie Ihre gesamten digitalen Inhalte an einem zentralen Ort speichern können. Legen Sie automatisch Backups der Fotos und Videos von Ihrem Smartphone an und sichern und synchronisieren Sie die Daten Ihrer PCs, Mac-Computer und Cloud-Konten bequem über das Netzwerk.
Ein zentraler Speicherort für alles Speichern und organisieren Sie die Fotos, Videos, Musiktitel und Dateien all Ihrer Geräte an einem zentralen Ort.
Zugriff von unterwegs Nutzen Sie die My Cloud Home Mobil-App, Desktop-App oder MyCloud.com, um von überall aus über das Internet Ihre liebsten Erinnerungen hochzuladen, darauf zuzugreifen und sie zu teilen.
Schnelle und einfache Installation Schließen Sie das Gerät einfach an Ihren WLAN-Router an und stellen Sie alles Weitere mit Ihrem Smartphone ein. Sie brauchen dafür keinen Computer und zahlen auch keine monatliche Gebühr.
EIN ZENTRALER ORT ZUM SICHERN UND ORGANISIEREN VON INHALTEN Die My Cloud Home bringt all Ihre Inhalte sicher unter. Sie bietet reichlich Speicherplatz, um alle Fotos, Videos und sonstigen Dateien Ihrer Smartphones, Tablets, Computer und externen Datenträger an einem Ort zu Hause aufzubewahren.
MOBILER ZUGRIFF UNTERWEGS Nutzen Sie die My Cloud Home Mobile-App, Desktop-App oder MyCloud.com, um Ihre liebsten Erinnerungen von überall aus über das Internet hochzuladen, darauf zuzugreifen und sie zu teilen – oder streamen Sie die Videos, die Sie auf der My Cloud Home gespeichert haben.
AUTOMATISCHE BACKUPFUNKTION FÜR FOTOS UND VIDEOS AUF IHREM SMARTPHONE Erstellen Sie mit der My Cloud Home automatische Backups der Fotos und Videos auf Ihrem Smartphone und schaffen Sie Platz für neue Aufnahmen.
USB-ANSCHLUSS FÜR DEN IMPORT VON FOTOS UND VIDEOS VON EXTERNEN DATENTRÄGERN Importieren Sie über den USB-Anschluss auf der Rückseite der My Cloud Home blitzschnell Fotos und Videos von anderen Geräten wie USB-Sticks oder externen Festplatten.
DESKTOP-SYNCHRONISIERUNG Sorgen Sie mit der My Cloud Home für die kontinuierliche Synchronisierung der wichtigsten Ordner auf Ihrem PC oder Mac.
REIBUNGSLOSE VIDEOWIEDERGABE ÜBERALL Mit der My Cloud Home Mobile-App, der Desktop-App oder über MyCloud.com können Sie Ihre persönlichen Videos überall und auf jedes Gerät streamen.
MY CLOUD HOME DUO - ALLES DOPPELT GESICHERT My Cloud Home Duo ist mit zwei Festplatten im Spiegelmodus (RAID 1) ausgestattet. Das heißt, dass Ihre gesamten Fotos, Videos und alle anderen Dateien auf einer Festplatte gespeichert und automatisch auf die andere dupliziert werden. So können Sie beruhigt schlafen.
Dateisuchfunktion, um Inhalte mühelos finden zu können Mit der anwenderfreundlichen Suchfunktion der My Cloud Home Mobile-App, Desktop-App oder auf MyCloud.com haben Sie Ihre Fotos, Videos, Filme und sonstigen Dateien schnell gefunden.
Individuelle, private Speicherplätze für jeden Benutzer Laden Sie Familie und Freunde ein, sich ihre eigenen Konten zu erstellen. Jede eingeladene Person kann sich auf dem Gerät ihren eigenen privaten Speicherplatz einrichten, auf den nur sie Zugriff hat. Benutzer können Ihre Inhalte nach Belieben verwalten, darauf zugreifen und sie teilen.
Anwendungen von Drittanbietern für die gewünschte Personalisierung Personalisieren Sie Ihre My Cloud Home nach eigenen Wünschen und Vorlieben, indem Sie Apps wie den Plex Media Server, Dropbox, Google Drive, IFTTT oder andere herunterladen und auf der My Cloud Home installieren.
Download aus Ihrem Cloud-Konto, um alles an einem Ort zu sichern Sichern Sie alles an einem Ort – selbst Inhalte aus Ihren bevorzugten Cloud-Konten. Fotos, Videos und andere Dateien aus Ihren Cloud-Konten, wie Dropbox, Box, Google Drive, Facebook und vielen anderen, können automatisch auf Ihre My Cloud Home heruntergeladen werden.
Automatische Backupfunktion für alle PCs und Mac-Computer in Haus Die My Cloud Home verfügt über riesige Kapazität und wird direkt an Ihr Netzwerk angeschlossen, um die Daten all Ihrer Computer ganz bequem zentral zu sichern. Sie arbeitet reibungslos mit Windows Backup und Apple Time Machine zusammen.
Password Protection Schützen Sie Ihre Daten vor neugierigen Augen und richten Sie ein individuelles Passwort für Ihr My Cloud Home-Konto sowie einen Passcode und eine Touch-ID für Ihre My Cloud Home Mobil-App ein. Und machen Sie sich keine Sorgen um das Teilen von Dateien mit Freunden und Familie – die Datenübertragung ist verschlüsselt. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Ethernet/LAN | Ja | | USB Anschluss | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | Leistungen | Eingebaute Speichermedien | Ja | | Interne Speicherkapazität | 3 TB | | Speichermedien | HDD | | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | | Netzteil enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 53 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 175.5 mm | | Gewicht | 1030 g | Design | Produktfarbe | Grau |
|