Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud Home Speichergerät für die persönliche Cloud 2 TB Ethernet/LAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud Home Speichergerät für die persönliche Cloud 2 TB Ethernet/LAN Grau
Western Digital My Cloud Home Speichergerät für die persönliche Cloud 2 TB Ethernet/LAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37988550
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVXC0020HWT-EESN
EAN/GTIN:
     718037847962
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
AN EINEM ORT SPEICHERN. VON ÜBERALL ZUGREIFEN.

My Cloud Home lässt sich mühelos bedienen und wird zu Hause direkt an Ihren WLAN-Router angeschlossen, damit Sie Ihre gesamten digitalen Inhalte an einem zentralen Ort speichern können. Legen Sie automatisch Backups der Fotos und Videos von Ihrem Smartphone an und sichern und synchronisieren Sie die Daten Ihrer PCs, Mac-Computer und Cloud-Konten bequem über das Netzwerk.

Ein zentraler Speicherort für alles
Speichern und organisieren Sie die Fotos, Videos, Musiktitel und Dateien all Ihrer Geräte an einem zentralen Ort.

Zugriff von unterwegs
Nutzen Sie die My Cloud Home Mobil-App, Desktop-App oder MyCloud.com, um von überall aus über das Internet Ihre liebsten Erinnerungen hochzuladen, darauf zuzugreifen und sie zu teilen.

Schnelle und einfache Installation
Schließen Sie das Gerät einfach an Ihren WLAN-Router an und stellen Sie alles Weitere mit Ihrem Smartphone ein. Sie brauchen dafür keinen Computer und zahlen auch keine monatliche Gebühr.

EIN ZENTRALER ORT ZUM SICHERN UND ORGANISIEREN VON INHALTEN
Die My Cloud Home bringt all Ihre Inhalte sicher unter. Sie bietet reichlich Speicherplatz, um alle Fotos, Videos und sonstigen Dateien Ihrer Smartphones, Tablets, Computer und externen Datenträger an einem Ort zu Hause aufzubewahren.

MOBILER ZUGRIFF UNTERWEGS
Nutzen Sie die My Cloud Home Mobile-App, Desktop-App oder MyCloud.com, um Ihre liebsten Erinnerungen von überall aus über das Internet hochzuladen, darauf zuzugreifen und sie zu teilen – oder streamen Sie die Videos, die Sie auf der My Cloud Home gespeichert haben.

AUTOMATISCHE BACKUPFUNKTION FÜR FOTOS UND VIDEOS AUF IHREM SMARTPHONE
Erstellen Sie mit der My Cloud Home automatische Backups der Fotos und Videos auf Ihrem Smartphone und schaffen Sie Platz für neue Aufnahmen.

USB-ANSCHLUSS FÜR DEN IMPORT VON FOTOS UND VIDEOS VON EXTERNEN DATENTRÄGERN
Importieren Sie über den USB-Anschluss auf der Rückseite der My Cloud Home blitzschnell Fotos und Videos von anderen Geräten wie USB-Sticks oder externen Festplatten.

DESKTOP-SYNCHRONISIERUNG
Sorgen Sie mit der My Cloud Home für die kontinuierliche Synchronisierung der wichtigsten Ordner auf Ihrem PC oder Mac.

REIBUNGSLOSE VIDEOWIEDERGABE ÜBERALL
Mit der My Cloud Home Mobile-App, der Desktop-App oder über MyCloud.com können Sie Ihre persönlichen Videos überall und auf jedes Gerät streamen.

MY CLOUD HOME DUO - ALLES DOPPELT GESICHERT
My Cloud Home Duo ist mit zwei Festplatten im Spiegelmodus (RAID 1) ausgestattet. Das heißt, dass Ihre gesamten Fotos, Videos und alle anderen Dateien auf einer Festplatte gespeichert und automatisch auf die andere dupliziert werden. So können Sie beruhigt schlafen.

Dateisuchfunktion, um Inhalte mühelos finden zu können
Mit der anwenderfreundlichen Suchfunktion der My Cloud Home Mobile-App, Desktop-App oder auf MyCloud.com haben Sie Ihre Fotos, Videos, Filme und sonstigen Dateien schnell gefunden.

Individuelle, private Speicherplätze für jeden Benutzer
Laden Sie Familie und Freunde ein, sich ihre eigenen Konten zu erstellen. Jede eingeladene Person kann sich auf dem Gerät ihren eigenen privaten Speicherplatz einrichten, auf den nur sie Zugriff hat. Benutzer können Ihre Inhalte nach Belieben verwalten, darauf zugreifen und sie teilen.

Anwendungen von Drittanbietern für die gewünschte Personalisierung
Personalisieren Sie Ihre My Cloud Home nach eigenen Wünschen und Vorlieben, indem Sie Apps wie den Plex Media Server, Dropbox, Google Drive, IFTTT oder andere herunterladen und auf der My Cloud Home installieren.

Download aus Ihrem Cloud-Konto, um alles an einem Ort zu sichern
Sichern Sie alles an einem Ort – selbst Inhalte aus Ihren bevorzugten Cloud-Konten. Fotos, Videos und andere Dateien aus Ihren Cloud-Konten, wie Dropbox, Box, Google Drive, Facebook und vielen anderen, können automatisch auf Ihre My Cloud Home heruntergeladen werden.

Automatische Backupfunktion für alle PCs und Mac-Computer in Haus
Die My Cloud Home verfügt über riesige Kapazität und wird direkt an Ihr Netzwerk angeschlossen, um die Daten all Ihrer Computer ganz bequem zentral zu sichern. Sie arbeitet reibungslos mit Windows Backup und Apple Time Machine zusammen.

Password Protection
Schützen Sie Ihre Daten vor neugierigen Augen und richten Sie ein individuelles Passwort für Ihr My Cloud Home-Konto sowie einen Passcode und eine Touch-ID für Ihre My Cloud Home Mobil-App ein.  Und machen Sie sich keine Sorgen um das Teilen von Dateien mit Freunden und Familie – die Datenübertragung ist verschlüsselt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Leistungen
Eingebaute Speichermedien
Ja
Interne Speicherkapazität
2 TB
Speichermedien
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Netzteil enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
175.5 mm
Gewicht
960 g
Design
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Western Digital
WDBVXC0030HWT-EESN
ab € 129,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.