Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
iiyama ProLite B2283HS-B3 LED display 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Flach Matt Schwarz
Artikel-Nr.:
     1627-1903163
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B2283HS-B3
EAN/GTIN:
     4948570115600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC,HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Höhe
371.5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
505 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
501.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
4800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Leistung
Energie-Effizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
32 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)
21.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Energy Star-zertifiziert
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
Sonstige Funktionen
Anzeige
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 Zoll
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
1 ms
Panel-Typ
TN
HD-Typ
Full HD
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis
1000:1
Blickwinkel, horizontal
170 °
Blickwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Display-Oberfläche
Matt
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildschirmdiagonale (cm)
54.7 cm
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
268.1 mm
Separate H/V-Sync
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
€ 2,50*
ab € 120,65*
€ 121,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 120,70*
€ 121,44*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 120,77*
€ 121,52*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 120,80*
€ 121,56*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 120,87*
€ 121,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,65*
€ 139,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,02*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-340100-020-S
ab € 3,05*
Sonstiges
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 15,14*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,20*
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,41*
Sonstiges
Goobay
51320
ab € 4,47*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMB-S
ab € 17,93*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,58*
Sonstiges
Speaka
SP-1300940
ab € 6,81*
Sonstiges
Speaka
SP-3947568
ab € 190,53*
Sonstiges
Speaka
SP-6214540
ab € 17,71*
Sonstiges
Speaka
SP-5680236
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.