Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Laterne Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Laterne Grau LED
Osram Endura Laterne Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37942852
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033276
EAN/GTIN:
     4058075033276
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Laternenleuchten
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
240 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
6712 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Lampentyp
LED
Lampenleistung
11.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
610 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Material
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.