Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Style UpDown Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Style UpDown Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Osram Endura Style UpDown Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Osram Endura Style UpDown Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37942832
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075031838
EAN/GTIN:
     4058075031838
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wer einen außergewöhnlichen Lichteffekt schätzt, wird die Endura Style UpDown lieben. Das an der oberen und unteren Seite geöffnete Aluminiumgehäuse ermöglicht einen doppelten Lichtaustritt, der jede Wand zum Strahlen bringt. Das formschöne Design fügt sich an Wänden auf der Terrasse, dem Balkon oder in sonstigen Außenanlagen nahtlos in die optische Gestaltung ein. Die Leuchte ist mit moderner LED-Technologie ausgestattet und spendet mit 3.000 Kelvin ein warmweißes Licht. Ob in Dunkelgrau oder Weiß – die robuste Außenleuchte findet, dank ihrer schlanken Form überall Platz.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
160 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
11.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
710 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.