Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K96C Anschlussblock Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K96C Anschlussblock Edelstahl
Hager K96C Anschlussblock Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37931261
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96C
EAN/GTIN:
     4010330710704
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenverbinder
Sammelschienenklemme 2.5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Stromstärke
115 A
Minimum Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
35 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
28.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96A
ab € 0,88*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 2,92*
Ähnlich
Hager
K96F
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,64*
Ähnlich
Hager
K96K
ab € 17,23*
Ähnlich
Hager
K96M
ab € 4,29*
Ähnlich
Hager
K96N
ab € 7,97*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,26*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,55*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 17,83*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,61*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,50*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 48,97*
Ähnlich
Hager
ZM25C
ab € 60,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.