Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 928110 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 928110 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Grau
CUC Exertis Connect 928110 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37887664
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     928110
EAN/GTIN:
     3548389281100
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
120 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-26 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Breite
160 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
80 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
PC Verbindung
USB 2.0
Kabellänge
1.8 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Plessey, Telepen, U.P.C.
Lesegeschwindigketi (max)
200 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
635 nm
Neigungslesewinkel
0 - 45 °
Scanner-Auflösung
0.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.