Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme YUNTO 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme YUNTO 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 3 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme YUNTO 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 3 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme YUNTO 800 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37607692
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     Y800
EAN/GTIN:
     4026908003567
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Als bewährte Standard-Technologie bietet die YUNTO-Serie preiswerten Basisschutz für PC, kleine Server, Netzwerkequipment und IP-Telefonanlage. Durch ihren geräuschlosen Betrieb ist die YUNTO-Serie besonders beliebt in Home-Office- oder kleiner Büroumgebung.

Die grundlegenden Sicherheitsstandards der YUNTO-Serie genügen, um Hardware und Daten vor den Risiken des öffentlichen Stromnetzes zu schützen. Irreparable Hardwareschäden, Systemcrash oder kostenintensiver Betriebsstillstand werden mit einer USV-Anlage der YUNTO-Serie ausgeschlossen. Typische Einsatzgebiete
sind Kanzleien, Arztpraxen, Büros in Kleinunternehmen oder Home-Office.

Multifunktional: YUNTO im Schaltanlagenbau
Über die klassischen IT-Anwendungen hinaus hat sich YUNTO als Standard-Technologie in der Aufzugsbranche etabliert. Durch ihre kompakte Bauform passt sie mühelos in fast jede Schalttafel. Bei Stromausfall oder Systemstörung garantiert YUNTO die zuverlässige Evakuierung tausender Personenaufzüge weltweit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.1 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
177.5 mm
Gewicht
3500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
6 min
Hot-Swap-Batterie
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sicherheit
EN62040-1 : 2008+A1:2013
Zertifizierung
EN62040-2 : 2006, CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
+/-10 %
Stromstärke (maximal)
5.2 A
Effizienz
95 %
Druckanstiegsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Lastkabel, USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 62,03*
Zubehör
Online USV
BCY800
ab € 59,08*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI
ab € 39,30*
Zubehör
Online USV
KG10A3SCH
ab € 9,75*
Zubehör
Online
SERV6001-D
ab € 79,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.