Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec Novi F20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec Novi F20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 6 W
Fantec Novi F20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 6 W
Fantec Novi F20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 6 W
Fantec Novi F20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 6 W
Fantec Novi F20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37553255
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1906
EAN/GTIN:
     4250273419061
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Mit dem Novi F20 Bluetooth Lautsprecher von FANTEC kannst du deine Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet PC oder Handy jetzt auch unterwegs genießen. Dieser kompakte Lautsprecher bietet trotz seiner geringen Abmessungen einen satten Sound und wird via Bluetooth mit deinem Gerät verbunden. Die integrierte Silikonschutzhülle verleiht dem Fantec NOVI F20 nicht nur sein tolles Aussehen, sie schützt den Lautsprecher auch zusätzlich vor Stößen und Erschütterungen.

- Ideal für Smartphone, Tablet oder Handy
- Bluetooth 4.1 (HFP, HSP, A2DP, AVRCP, APTX)
- Bluetooth-Reichweite bis zu 10m
- Freisprechfunktion inklusive Mikrofon
- Funktionstasten zur Musik und Telefonsteuerung
- Klinkeneingang 3,5mm (Line-IN) zum Betrieb über Audiokabel
- Klinkenausgang 3,5mm (Line-OUT) zur Weiterleitung des Audiosignals
- Integrierter Akku für bis zu 15 Stunden Musikgenuss
- Einfaches Wiederaufladen über USB an PC oder Notebook
- Robustes Gehäuse mit Schutzummantelung aus Silikon
- Leicht und kompakt, ideal für unterwegs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Breite
205 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
65 mm
Audio
RMS-Leistung
6 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth-Profile
A2DP, APT-X, AVRCP, HFP, HSP
Bluethooth-Reichweite
10 m
aptX-Technologie
Ja
Line-out
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Batteriekapazität
9.62 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akkuladezeit
4 h
Laden per USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.