Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSDSC2KW128G8X1 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intel SSDSC2KW128G8X1 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III 3D TLC
Intel SSDSC2KW128G8X1 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37483535
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KW128G8X1
EAN/GTIN:
     5032037103947
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
PC-Leistung steigern
Ersetzen Sie Ihre HDD durch eine Intel® SSD der Produktreihe 545s, um die Leistung Ihres PCs umgehend zu beschleunigen. Diese SSDs arbeiten schneller als eine HDD. Dies spiegelt sich wieder in schnelleren Boot-Vorgängen, reaktionsschnelleren Anwendungen und schnelleren Datenübertragungen, was weniger Wartezeiten und dadurch mehr Produktivität bedeutet.

Zuverlässige Qualität
Intel ist führend hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit. Jede Intel® SSD unterliegt neben den Standardqualitätsanforderungen zusätzlich strikten Testrichtlinien. Die Intel SSDs der Produktreihe 545s unterstützen 256-Bit-AES-Selbstverschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten und sind durch eine eingeschränkte Garantie von fünf Jahren abgesichert.

Einfache Aufrüstung oder Installation
Das serienmäßige 2,5-Zoll-Format passt problemlos in die meisten PCs. Mit der Intel Data Migration Software (Intel® Software zur Datenmigration) ist das Kopieren Ihrer Daten von der alten Festplatte auf die SSD ein Kinderspiel.

Branchenführende Innovation
Die Intel SSDs der Produktreihe 545s verfügen über Intel® 3D NAND Technik mit 64 Ebenen für höhere Festplattenkapazitäten und stellen eine kosteneffiziente Variante für herkömmliche HDDs dar.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1500 G(Max) at 0.5 msec
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.05 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Laufwerkskapazität
128 GB
Startdatum
Q4'17
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005884/memory-and-storage.html
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
80000 IOPS
SSD-Beständigkeitsbewertung
72 TBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
4.5W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
50mW
SSD-Schock
1500 G(Max) at 0.5 msec
Leserate
550 MB/s
Schreibrate
440 MB/s
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
70000 IOPS
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
1,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Verbraucher SSD
Produktreihe
Intel® SSD 545s Series
Produktcodename
Liberty Harbor
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
440 MB/s
Lese-Latenzzeit
50 µs
Schreib-Latenzzeit
60 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Marktsegment
Mobil
SSD-Nutzungs-Tag
Verbraucher
SSD ARK ID
125018
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,01*
€ 76,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,63*
€ 70,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.