Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise 3.5 HDD (Helium) 12000GB Serial ATA III Interne Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1627-1802514
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM0017
EAN/GTIN:
     7636490077050
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Weitere Spezifikationen
Anzahl Kartons auf Palette
40
Gewicht & Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
12000 GB
Festplatten-Schnittstelle
Serial ATA III
Festplatten-Drehzahl
7200 RPM
Festplatten-Formfaktor
3.5 Zoll
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Gerätetyp
Festplatte
Laufwerk, Puffergröße
256 MB
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Übertragungsrate Schnittstelle Festplatte
6 Gbit/s
Anhaltende Übertragungsrate Festplatte
261 MiB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Energie
Stromverbrauch (typisch)
7.8 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Eingangsspannung
5/12 V
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,20*
€ 363,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 385,87*
€ 388,11*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 392,42*
€ 394,70*
pro Packung
Frei Haus
ab € 397,28*
€ 404,01*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 414,03*
€ 416,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG