Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Duo Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Duo Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37411577
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBFBE0200JBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037856704
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die My Book™ Duo bietet enorme Speicherkapazitäten und eignet sich zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und Musik. Der RAID-0-Modus bietet superschnelle, sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu 360 MB/s (max. Geschwindigkeit bei Verbindung über USB Typ-C™). Wechseln Sie auf eine RAID-1-Einstellung mit Datenspiegelung, wenn Sie Ihre Daten auf den eingebauten WD Red™ Festplatten doppelt speichern möchten. Der USB Typ-C-Anschluss und die verschiedenen mitgelieferten Kabel machen das Gerät universell einsetzbar (unterstützt USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0). An die beiden USB 3.0 Typ-A Erweiterungsbuchsen können weitere USB-Geräte angeschlossen werden.

Enorme Kapazität

Die My Book™ Duo bietet bis zu 20 TB Speicherkapazität - an nur einem Kabel. Damit können Sie wertvollen Platz auf Ihren Computern freimachen. Speichern und sichern Sie Ihre Fotos, Videos, Musiksammlungen und wichtigen Dokumente an einem zuverlässigen Ort.

Sofort mit RAID-0 einsatzbereit

Dank RAID-0 standardmäßig mit maximaler Geschwindigkeit und Kapazität einsatzbereit. Die im Lieferumfang enthaltene Software WD Drive Utilities™ erlaubt alternativ die Einrichtung eines RAID-1-Verbunds für die redundante Speicherung oder die Nutzung als zwei voneinander unabhängige Festplatten (JBOD).

RAID-optimierte WD Red™-Festplatten

Die My Book™ Duo ist mit zwei RAID-optimierten WD Red™-Festplatten bestückt und ist ein ultraschneller, hochwertiger Speicher, auf den Verlass ist. Die RAID-optimierte Firmware sorgt im Zweiplattenverbund für Datenintegrität bei Lese- und Schreibvorgängen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
20 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Maximal unterstützte Speicherkapazität
20 TB
RAID Level
0, 1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
2380 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,54*
€ 613,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 72,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.