Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot
Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot
Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot
Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot
Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot
Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot
Domo DO9177PZ Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37360568
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9177PZ
EAN/GTIN:
     5411397113207
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Vielseitiges Küchengerät:
- Ideal für frische Pizza, Tiefkühlpizza, Omelett, Pfannkuchen, Quiche, Tortilla, ...
- Lassen Sie das Gerät offen und Sie können die untere Platte als Backblech verwenden.
- Bereiten Sie eine Pizza in 12 min. zu.
- Durchmesser: 30 cm.
- Hochwertige Antihaftbeschichtung.
- 2 Heizelemente für eine gute Hitzeverteilung.
- Kontrollleuchte für An-/Aus und Betriebsbereitschaft.
- Einfache Benutzung.
- Einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Heizelemente
2
Maximaler Pizzadurchmesser
30 cm
Vorwärmzeit
12 min
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.115001.01.001
ab € 39,75*
Ähnlich
Tristar
BQ-2880
ab € 26,23*
Ähnlich
Tristar
PZ-2881
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.