| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-37134156 Herst.-Nr.: MPTL2SM/A EAN/GTIN: 190198447449 |
| |
|
| | |
| Das Smart Keyboard verbindet fortschrittliche Technologien zu einer völlig neuen Tastatur. Die normalgroße Tastatur lässt sich mit dem Smart Connector an das iPad Pro anschließen. Und überall dabeihaben. Stell das iPad Pro einfach auf das Smart Keyboard und schon kannst du lostippen. Und wenn du fertig bist, klappst du es zu einem dünnen, leichten Cover zusammen. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 10.5" iPad Air (3rd generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Smart Connector | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Schweiz | | Full-size Tastatur | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |