Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJAB/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJAB/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJAB/00
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37118697
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     243V7QJAB/00
EAN/GTIN:
     8712581745943
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Kein Flimmern
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sync-On-Green (SOG)
Ja
DDC/CI
Ja
RGB-Farbraum
sRGB
Separate H/V-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
4820 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), VGA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
415 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45 mm
Höhe (ohne Standfuß)
325 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3080 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.82 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Zertifizierung
RoHS, CU, SEMKO, cETLus, TUV/ ISO9241-307, WEEE, TCO certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.