Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112700 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112700 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112700 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106463
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
SKINTOP® MS-M ATEX, antistatische Messingkabelverschraubung mit Kälteschlagbeständigkeit und hohe Funktionssicherheit, für Ex-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75719*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15719*
€ 3,75706
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75719*
€ 3,28106
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103000
ab € 0,21*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.