Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53015010 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53015010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     6318-2450051
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP ST/STR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Polyamid. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3047*
€ 0,3947*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3078*
€ 0,3978*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31148*
€ 0,40148*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3279*
€ 0,4279*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,31034*
€ 0,46034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 11,02*
Zubehör
Lapp Kabel
53019010
ab € 0,0892*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.