Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Technaxx MusicMan BT-X29 Tragbarer Mono-Lautsprecher Silber 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37048160
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4672
EAN/GTIN:
     4260358121826
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Digitalradio
Radio
  • DAB+/DAB & FM-Radio, Bluetooth, Freisprechen, kabellose Audioübertragung
    - Verbindung mit allen Bluetooth V2.1 fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablets, usw.), ~10m Reichweite
    - USB* Anschluss & MicroSD* Karten bis 32GB (*nicht enthalten)
    - Eingebauter MP3-Player (MP3/WMA/WAV Musikformat)
    - AUX Eingang für den Anschluss weiterer Audio-Geräte
    - Kalender, Uhrzeit & Weckerfunktion
    - LCD Bildschirm (12,8 x 6,4cm schwarz-weiß) Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Breite
163 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
55 mm
Audio
RMS-Leistung
6 W
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
10 %
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Silber
Produktdesign
Rechteck
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
45 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV, WMA
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Freisprechmodus
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Sonstige Funktionen
Ladezeit
3 h
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
35 h
DC input Spannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technaxx
4663
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.