Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21480 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21480 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 2,5 cm
Walimex 21480 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 2,5 cm
Walimex 21480 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 2,5 cm
Walimex 21480 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36998439
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21480
EAN/GTIN:
     4056929214802
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
walimex graufilter
graufilter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
6 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Filtergröße
25 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Glas
Kompatibilität
DJI Mavic Pro ND32
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.