Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 58 6001 Personal Organizer Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 58 6001 Personal Organizer Leder Schwarz
Wedo 58 6001 Personal Organizer Leder Schwarz
Wedo 58 6001 Personal Organizer Leder Schwarz
Wedo 58 6001 Personal Organizer Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36784438
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58 6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block liniert
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Hochwertig verarbeitete Konferenzmappe in modernem Design aus strukturiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit einem A4-Außenfach vorne und einem Reißverschlussfach hinten. Sie wird mit einem zweiseitigen Reißverschluss verschlossen und ist mit einem A4-Schreibblock ausgestattet. Die 4-Ring-Mechanik (Ø 32 mm, Füllhöhe 21 mm) ist herausnehmbar.
Weitere Ausstattung: ein A4-Faltfach, ein Reißverschlussfach, ein Sichtfenster für Visitenkarten, vier Kartenfächer, zwei weitere Einsteckfächer sowie zwei Gummizugschlaufen für
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Taschenanzahl
2 Taschen
Innentaschen
Visitenkarte, Papier
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
370 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.