Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21386 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21386 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Walimex 21386 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Walimex 21386 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36681129
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21386
EAN/GTIN:
     4056929213867
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd16
graufilter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
6 mm
Gewicht
4 g
Merkmale
Filtergröße
36.5 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Glas
Kompatibilität
Yuneec Typhoon Q500, Yuneec Typhoon H, Yuneec CGO 3
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.