Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage IKD300 Datenverschlüsselungsgerät Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage IKD300 Datenverschlüsselungsgerät Kappe
Origin Storage IKD300 Datenverschlüsselungsgerät Kappe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36576631
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     IKD300/128GB
EAN/GTIN:
     5056006131311
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Kappe
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Zink
Plug
Ja
Zertifizierung
EC 60529 IXP8
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.9 mm
Tiefe
22.2 mm
Höhe
12.05 mm
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.