Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LW-K400VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 6 mm/sek QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LabelWorks LW-K400VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 6 mm/sek QWERTY
Epson LabelWorks LW-K400VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 6 mm/sek QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36542294
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C51CB70380
EAN/GTIN:
     8715946620718
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Wie schafft es Epson, die vorherige Serie mit den meistverkauften tragbaren Beschriftungsgeräten noch weiter zu verbessern? Die Antwort liefert der LabelWorks LW-K400VP. Ein leichtes Gerät mit integrierter Tastatur und zahlreichen Produktivitätsfunktionen. Extra große Schriftarten, neue Symbole und aktualisierte Vorlagen, machen die Beschriftung für Büros und Einzelhändler, Elektriker, AV-Installateure sowie Lageristen noch leichter und günstiger.

Einfache Texteingabe
Ein helles LC-Display und eine integrierte Tastatur erleichtern die Eingabe von Text bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Es stehen sehr große Schriftarten zur Verfügung, wobei der Text auch automatisch an die gewünschte Größe des Etiketts angepasst werden kann.

Weniger Abfall
Lange Bänder von bis zu neun Metern bedeuten niedrige Gesamtbetriebskosten. Ränder lassen sich jetzt bis auf einen Millimeter abschneiden, was den Bandausschuss reduziert.

Schnellere Etikettenherstellung
Wenn der integrierte manuelle Papierschneider verwendet wird, druckt die „Cut & Print“-Funktion das nächste Etikett in einer voreingestellten Serie automatisch, sobald das vorherige Etikett vom Benutzer abgeschnitten wird. Das spart Zeit. Der LabelWorks LW-K400VP verfügt über einen integrierten internen Speicher, damit frühere Projekte schnell abgerufen werden können.

Mehr Auswahl
Der LabelWorks LW-K400VP bietet jetzt 780 verschiedene Symbole für jedes Szenario, während dem Anwender die unterschiedlichsten LK-Bänder zur Verfügung stehen, darunter magnetische, hitzeresistente, fluoreszierende und reflektierende Bänder sowie Bänder zum Aufbügeln und Schrumpfschläuche (HST). Der LabelWorks LW-K400VP verfügt über neue Vorlagen für Satinbänder und verbesserte Beschriftungsdesigns für Kabelmarkierungen.

Der LabelWorks LW-K400VP wird als Paket ausgeliefert, das ein Netzteil, ein Hartschalengehäuse und eine weiche Schutzhülle umfasst. Es ist auch als unser Standardmodell LabelWorks LW-K400 nur mit Netzteil sowie als LabelWorks LW-K400L ganz ohne Netzteil verfügbar. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Batteriestandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
299 mm
Paketgewicht
2200 g
Leistungen
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF, UPC-A, UPC-E
Anzahl der Symbole
780
Feste Länge einstelbar
Ja
Anzahl Zeichensatz
9
Bandabschnitt
Manuell
Anzahl Stilen
8
Zahl der Drucklinien (max)
4
Maximale Textlänge pro Zeile
80 Zeichen
Schneider
Ja
Bandformaterkennung
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Display
LCD
Tastatur - Tastenanzahl
61
Display-Auflösung
130 x 48 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
16
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
2.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.12 W
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
415 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
62 Zeichen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
50 Etikett(en)
Ursprungsland
Philippinen
Unterstützte Sprachen
Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Anzahl der Sprachen
7
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
6 mm/sek
Maximum Druckweite
18 mm
Maximum Druckerhöhe
9 mm
Mindestdrucklänge
30 mm
Vertikaler Druck
Ja
Spiegeldruck
Ja
Textausrichtung
Zentrum, Links, Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP1ERTBSCB70
ab € 13,66*
Zubehör
Epson
C53S651001
ab € 16,30*
Zubehör
Epson
C53S651002
ab € 22,60*
Zubehör
Epson
C53S652004
ab € 5,38*
Zubehör
Epson
C53S652003
ab € 5,37*
Zubehör
Epson
C53S652002
ab € 5,32*
Zubehör
Epson
C53S653001
ab € 5,89*
Zubehör
Epson
C53S653004
ab € 5,81*
Zubehör
Epson
C53S653006
ab € 6,84*
Zubehör
Epson
C53S653003
ab € 5,89*
Zubehör
Epson
C53S653007
ab € 6,86*
Zubehör
Epson
C53S653008
ab € 5,90*
Zubehör
Epson
C53S653002
ab € 5,91*
Zubehör
Epson
C53S653005
ab € 6,84*
Zubehör
Epson
C53S654009
ab € 7,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.