Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1403 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2001-1403 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2001-1403 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36539190
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme rot
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
18 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5645*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7245*
€ 0,86216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5645*
€ 0,67176
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,0774*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,01425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1494
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-880/1000-411
ab € 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.