Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81901 118 x 2500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m weiss
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m weiss
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m weiss
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m weiss
Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m weiss
Artikel-Nr.:
     2813-374-3785
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP81901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 2500 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Produkttyp
Tischdecke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 27,36*
2 Tage
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 29,00*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 29,00*
€ 29,00*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 37,32*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 109,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.