Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DTR300WLAN Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DTR300WLAN Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Schwaiger DTR300WLAN Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Schwaiger DTR300WLAN Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Schwaiger DTR300WLAN Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Schwaiger DTR300WLAN Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Schwaiger DTR300WLAN Netzwerkkarte WLAN 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36431175
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DTR300WLAN
EAN/GTIN:
     4004005011203
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Der USB Adapter mit WLAN-Funktion ermöglicht die kabellose Verbindung des Receivers zum Internet. Die Datenübertragung zwischen einem Receiver und dem Internet erfolgt über eine sichere WLAN-Verschlüsselung (WPA2). Die Einrichtung und Verschlüsselung erfolgt ganz einfach per PLUG & PLAY - "Einstecken & Loslegen".
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.