Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 561 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 561 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 561 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36388025
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Einstech-Thermometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Temperaturmessbereich
-40 - 550 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2837799
ab € 472,40*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,62*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,66*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 150,11*
Zubehör
Fluke
2098723
ab € 451,00*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 163,94*
Zubehör
Fluke
FLUKE 80PK-25
ab € 157,20*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.