Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE1ACA1II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLUKE1ACA1II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke FLUKE1ACA1II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke FLUKE1ACA1II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke FLUKE1ACA1II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36387976
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE1ACA1II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
1000 V
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Taschenclip
Ja
Zertifizierung
CSA, CE, C-Tick
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.