Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Brockhaus HEUER 100 180 Schraubstock Mechanikerschraubstock 18 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36382358
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100 180
EAN/GTIN:
     4010898100801
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
29000 g
Merkmale
Typ
Mechanikerschraubstock
Klemmöffnung
180 mm
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 85,17*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,40*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103160
ab € 78,45*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104260
ab € 136,68*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111180
ab € 28,06*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113180
ab € 32,62*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112180
ab € 26,66*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110180
ab € 25,84*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109180
ab € 31,60*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,22*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119120
ab € 43,40*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.