Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO 3595P Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO 3595P Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 9 l
MESTO 3595P Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36381753
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3595P
EAN/GTIN:
     4000903359515
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Hochdrucksprühgerät 6 l mit Edelstahlbehälter.

- Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
- Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät
- Pumpenhalter
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
- Trichterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
9 l
Effektives Volumen
6 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tankmaterial
Edelstahl
Maximaler Druck
6 bar
Zertifizierung
CE, TÜV
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Schlauchlänge
2.5 m
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Anzahl Düsen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,16*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,29*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,57*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,50*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,44*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,83*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,88*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,85*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 7,10*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,04*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,06*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,89*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,43*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,23*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.