Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster T-Flight Hotas X Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3635449
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160543
EAN/GTIN:
     663296413680
Suchbegriffe:
Flightstick
Joystick
Joystick (PC)
PlayStation Lenkrad
Der Joystick mit abnehmbarem Schubhebel und Direktkonfiguration zum sofortigen Abheben! vollständig PC et PS3 programmierbar!

- exklusiver „PRESET“ Button: um während des Spiels umgehend von einer Programmierung in die andere zu wechseln
- interner Speicher: zum Speichern sämtlicher Programmierungen, selbst bei losem Joystick
- programmierbar: die 12 Buttons und 5 Achsen sind vollständig programmierbar
- Standardkonfigurationen:
- PC: Flight Simulator X (*) Microsoft
- PS3 & PC: Tom Clancy’s HawX (*) Ubisoft
- PS3 : IL-2 Sturmovik Birds of prey (*) 505 Games
- Einzigartig: Plug & Play für ultraeinfache schnelle Installation, wobei sämtliche Funktionen vorkonfiguriert sind - zum sofortigen Abheben (ohne sich um die Parametereinstellung zu kümmern)
- (*) Dieser Joystick wird ohne Lizenz bzw. Genehmigung der Microsoft Corporation /Ubisoft / 505 Games vertrieben.
- abnehmbarer und ergonomischer Schubhebel in Originalgröße
- Doppelsystem Steuerknüppel: durch Rotation des Knüppels (mit integriertem Blockiersystem) oder progressiv durch Kippen des Hebels
- hochpräziser Joystick mit einstellbarem Widerstand
- große Handauflage für optimalen Komfort
- Abzug für Bremsen (Zivilflug) oder Schnellschuss (Militärflug) + Cooliehat (Rundumblick)
- beschwerter Sockel für mehr Stabilität
- exklusiver „MAPPING“ Button: alle Funktionen können sofort untereinander ausgetauscht werden
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
2100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
1800 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Joystick
Gamingplattformen unterstützt
PC, Playstation 3
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Knopfanzahl
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.