Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA Bravo 4202 XRP Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA Bravo 4202 XRP Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PRIMERA Bravo 4202 XRP Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36278871
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063560
EAN/GTIN:
     665188635606
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
CD Copier
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
100 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medientypen
DVD±/CD-R
Anzahl von CD/DVD-Drives
2
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
445.5 x 410.21 x 273.05 mm
Gewicht
18144 g
Druckqualität
Druckauflösung (Qualitätsmodus)
4800 x 4800 DPI
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10+ Mac OS X 10.7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.670,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.864,93*
€ 4.599,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.833,65*
€ 4.562,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.740,64*
€ 4.451,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.696,53*
€ 4.398,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.670,74*
€ 4.368,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,64*
Zubehör
DTM Print
150401
ab € 75,23*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,70*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,19*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,43*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 18,41*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,86*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,19*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.