Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-5417 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2000-5417 Anschlussblock 10P Grau
Wago 2000-5417 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36278600
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-5417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
13.5 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
52.4 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,7916*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6316*
€ 6,7016
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7916*
€ 5,702
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-554
ab € 115,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.