Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S3Z-PH-5-M01-PP Lichtschranke Schwarz Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S3Z-PH-5-M01-PP Lichtschranke Schwarz Polycarbonat (PC)
Datalogic S3Z-PH-5-M01-PP Lichtschranke Schwarz Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36260489
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Die S3Z Sensor-Reihe bietet modernste Funktionen in einem weltweit anerkannten Standard-Miniaturgehäuse.
Mit hohe Leistung und enormer Platzersparnis lösen sie größeren Sensoren ab und passen auch für beengte Platzverhältnisse. Ebenfalls erhältlich mit Laser zur schnellen und präzisen Erkennung kleiner Objekte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.