Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S3Z Lichtschranke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S3Z Lichtschranke Schwarz
Datalogic S3Z Lichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36260480
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Die S3Z Sensor-Reihe bietet modernste Funktionen in einem weltweit anerkannten Standard-Miniaturgehäuse.
Mit hohe Leistung und enormer Platzersparnis lösen sie größeren Sensoren ab und passen auch für beengte Platzverhältnisse. Ebenfalls erhältlich mit Laser zur schnellen und präzisen Erkennung kleiner Objekte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Frequenz
2 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.