Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S62-PA-5-M01-PP Lichtschranke Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S62-PA-5-M01-PP Lichtschranke Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Datalogic S62-PA-5-M01-PP Lichtschranke Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36260473
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     956201831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Die Sensoren der Serie S62 verfügen über ein einheitliches, kompaktes Gehäuse (50 × 50 mm) und zeichnen sich durch einheitliche mechanische Eigenschaften und eine große Bandbreite standardisierter optischer Funktionen aus. Das Spektrum reicht von einfachen Basisausführungen bis zu hoch entwickelten Lasermodellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.