Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35856827
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004862
EAN/GTIN:
     5099206070028
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
92 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
85 mAh
Ladezeit
60 min
Batterielebensdauer
3 Monat( e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
17.2 mm
Tiefe des Empfängers
40.4 mm
Höhe des Empfängers
6.8 mm
Empfängergewicht
3.3 g
Breite
28.1 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
131.3 mm
Gewicht
49.2 g
Ladekabellänge
0.14 m
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Präsentierfunktionen
Fernbedienung
Knopfanzahl
3
Batteriestandsanzeige
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Leistungen
Wireless-Technologien
Bluetooth/RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.3 Wh
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
199 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.822,65*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,85*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,06*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,83*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 133,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 72,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 108,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 157,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,58*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 132,98*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 128,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.