Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer F50-8M Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35801734
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61P0J7P000AE
EAN/GTIN:
     4719552124107
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
dokumentenkamera aver
Tragbare FlexArm-Präsentationskamera

Dank großartigen 8MP der 10-fach optischen und 20.4-fach digitalen Zoom-Kamera des F50-8M wirken Bilder aus der Nähe und aus der Ferne unglaublich brillant. Es ist der erste und einzige Visualizer mit Full-HD bei 60 fps über HDMI. Die scharfen Bilder und fließenden Aktionen dank des flexiblen Arms der F50-8M machen den Unterricht noch aktiver, mit noch mehr Spaß!

8MP mit 204X-Zoom

Gemeinsam mit dem 8-Megapixel-Sensor hilft das 10-fach optische Zoom Lehrkräften aus jedem Lernmaterial lebendige Inhalte mit beeindruckenden Details zu machen.

60 fps mit Full HD-Qualität

Ausgestattet mit hervorragenden Full-HD 1080p 60fps und bestechender Videoqualität werden Lehrer und Studierende gleichermaßen von den sanften Bildübergängen begeistert sein, wenn der F50-8M über HDMI mit einem interaktiven Flat-Panel (IFP) oder einem anderen Display verbunden wird.

Einfache On-Touch-Erfassung/Aufnahme

Einfach den flexiblen Schwanenhals anschließen und schon machen Sie Standbild- oder Videoaufnahmen. Noch nie war die Digitalisierung Ihres Lernmaterials so intuitiv.

Praktische Onboard-Kommentarfunktion

Einfache eine Maus anschießen und schon ist die Onboard-Kommentarfunktion aktiv, beispielsweise für Zeichnungen, zum Markieren oder Kommentieren der Bilder – eine fanatische Bereicherung des Lernstoffs, noch nie war interaktives Lernen so einfach.
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1920 x 1080 (HD 1080)
Standbild
Ja
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Weißabgleich
Auto, Manuell
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Objektiv
Autofokus
Ja
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
12 x
Aufnahmegebiet (WxD)
437 x 246 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
2800 g
Gefaltet
250 x 305 x 77 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkapazität (images)
80
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
Mini-USB, USB Typ-A
Audioausgang
Ja
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Composite Video-Ausgang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kabelsperre-Slot
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lampentyp
LED
KAmerabewegung
Manuell
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Spiegel, Negativ Film, Teilbildschirm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mikroskopadapter enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB, VGA
Garantiekarte
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,56*
€ 817,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,17*
€ 804,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,84*
€ 785,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,54*
€ 767,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,95*
€ 722,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.