Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6820 LTE Einzelband (2,4GHz) Gigabit Ethernet 3G 4G Weiß WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Einzelband (2,4GHz) Gigabit Ethernet 3G 4G Weiß WLAN-Router
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Einzelband (2,4GHz) Gigabit Ethernet 3G 4G Weiß WLAN-Router
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Einzelband (2,4GHz) Gigabit Ethernet 3G 4G Weiß WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     102IT-1421070-BP
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002800
EAN/GTIN:
     4023125028007
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
DECT Router
FRITZ!Box
Der Einstieg ins Internet für alle Mobilfunknetze

Klein und kompakt passt die FRITZ!Box 6820 LTE sich jeder Begebenheit an. Egal, wie gut Ihr Netzempfang gerade ist – die 6820 holt von GSM über UMTS bis LTE immer die optimale Geschwindigkeit heraus. Musik und Videos werden dank Gigabit LAN blitzschnell im Heimnetz verteilt. Und kabellos macht das Surfen auf Tablet und Co. mit schnellem WLAN N besonders Spaß.

Schnelles Internet – jederzeit

Große Programm-Updates sind mit bis zu 150 MBit/s beim Download schnell erledigt. Die aufgerichtete, schlanke Form ist voll und ganz auf besten Empfang und damit auf Highspeed getrimmt. Davon profitiert auch Ihr Smartphone beim Einsatz zu Hause, da es für Datenanwendungen auf die Verbindung des LTE-Routers zugreifen kann.

Überall in Europa einsetzbar

Egal, wo Sie die 6820 in Europa einsetzen wollen – flexibel spielt sie mit Multibandunterstützung überall ihre Stärken aus. Je nach Verfügbarkeit greift sie automatisch auf alle derzeit in Europa gebräuchlichen Mobilfunkbänder zu.

Über 30 Prozent mehr WLAN-Power

Mit der 6820 surfen Sie mit Smartphone, Tablet und Laptop zuhause mit schnellem WLAN N. Dabei werden die Daten über 30 Prozent schneller als bei der vorherigen Generation übertragen. So macht das Surfen im Web Spaß, neue Spiele sind schnell heruntergeladen und Dokumente im Handumdrehen geteilt.

Mit Sicherheit FRITZ!Box

Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Sie bei Ihrer Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite.

FRITZ!OS – da steckt viel drin

FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Behalten Sie immer den Überblick mit der zentralen Heimnnetzübersicht. Nutzen Sie die Kindersicherung, den WLAN-Gastzugang und bleiben Sie stets über den Verbrauch Ihres Datenvolumens mit Hilfe des Online-Zählers informiert. Alle Updates sind selbstverständlich kostenlos.

Ausgezeichnete Einfachheit

Das von der Fachpresse ausgezeichnete und von Anwendern gelobte Bedienkonzept der FRITZ!Box hat nur ein Ziel: Ihnen alles so einfach wie möglich zu machen. Dafür sorgen eine klare Benutzeroberfläche und Assistenten, die Sie Schritt für Schritt begleiten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
WLAN, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA,WPA2
Firewall
Ja
URL-Filterung
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
450 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Management-Funktionen
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
GSM
3G-Standards
HSPA+,UMTS
4G-Standard
LTE
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Energie
Stromverbrauch (typisch)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
134 mm
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Antenne
Antennentyp
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 164,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 164,81*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 165,05*
€ 168,09*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 176,47*
€ 179,86*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 177,26*
€ 180,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002572
ab € 39,13*
Zubehör
AVM
20002624
ab € 50,07*
Zubehör
AVM
20002511
ab € 38,81*
Zubehör
AVM
20002685
ab € 42,10*
Zubehör
AVM
20002688
ab € 70,60*
Zubehör
AVM
20002575
ab € 38,46*
Zubehör
AVM
20002582
ab € 55,07*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 68,10*
Zubehör
AVM
20002573
ab € 68,02*
Zubehör
AVM
20002743
ab € 82,51*
Zubehör
AVM
20002686
ab € 55,94*
Zubehör
AVM
20002576
ab € 24,00*
Zubehör
AVM
20002589
ab € 30,99*
Zubehör
AVM
20002679
ab € 72,67*
Zubehör
AVM
20002571
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG