Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.643-872.0 Reinigungstücher Mikrofaser Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.643-872.0 Reinigungstücher Mikrofaser Grau
Kärcher 2.643-872.0 Reinigungstücher Mikrofaser Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35647291
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-872.0
EAN/GTIN:
     4054278243269
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Das schnell trocknende Mikrofasertuch ist besonders saugfähig und nimmt viel Feuchtigkeit und Flüssigkeit auf. Es ist angenehm flauschig und schont empfindliche Oberflächen. Dank einer Größe von 40 × 40 Zentimetern eignet es sich auch ideal zum Abtrocknen von Fahrrädern, bevor diese wieder verstaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.