Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Metabo UHE 2660-2 800 W 2500 RPM Ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35529934
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600697510
EAN/GTIN:
     4007430309587
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Anzahl der Meißel
10
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
2500 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.8 J
Schlagzahl
4200 BPM
Drehmoment (max.)
18 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schwingungspegel (Holzbohrung)
8.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
3.3 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
12.9 m/s²
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
2.4 m/s²
Unsicherheitskoeffizient (Metall)
1.5 m/s²
Unsicherheitskoefficient (Holz)
1.5 m/s²
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.