| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-35218660 Herst.-Nr.: 8713631017836 EAN/GTIN: 8713631017836 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 292 mm | | Breite | 330 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 640 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 30 l | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, selbstlöschender papierkorb edelstahl 30 l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler |
| | |
| |