Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GIRA 238500 Dimmer & Schalter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34766268
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     238500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Elektronisches Potentiometer
Gira E2
Gira Esprit
Uni-LED-Dimmeinsatz zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED.
Lampenschonendes Einschalten.
Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
Minimalhelligkeit einstellbar.
Anschluss von Nebenstellen möglich.
Elektronischer Kurzschlussschutz.
Elektronischer Übertemperaturschutz.
Betrieb mit und ohne Neutralleiter-Anschluss.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ohmsche Last (max)
420 W
Ohmsche Last (min)
20 W
Ohmsche Last (max)
420 VA
Ohmsche Last (min)
20 VA
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 45 °C
Technische Details
Display-Helligkeitsregler
Ja
Dimmer
Ja
Leistung
Typ
Dimmer & Schalter
Design
Steuerung
Knöpfe
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.