Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On DU-8AESH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lite-On DU-8AESH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
Lite-On DU-8AESH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34578412
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     DU-8AESH
EAN/GTIN:
     7426044725700
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
126.1 mm
Höhe
9.5 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Vorderseite
Montage
Senkrecht
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Leistungen
Zweck
Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, liteon dvd brenner, notebook dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.