Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-707BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34470030
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9821B003
EAN/GTIN:
     4549292023114
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
imagePROGRAF iPF830 imagePROGRAF iPF840 imagePROGRAF iPF850
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
3
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,69*
€ 717,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.