Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-707MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-707MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Canon PFI-707MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34470027
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9820B001
EAN/GTIN:
     4549292023077
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF iPF830 imagePROGRAF iPF840 imagePROGRAF iPF850
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 294,90*
Ähnlich
Canon
9813B001
ab € 113,85*
Ähnlich
Canon
9814B001
ab € 113,25*
Ähnlich
Canon
9811B001
ab € 110,53*
Ähnlich
Canon
9812B001
ab € 113,08*
Ähnlich
Canon
9810B001
ab € 109,22*
Ähnlich
Canon
9821B001
ab € 209,26*
Ähnlich
Canon
9823B001
ab € 206,89*
Ähnlich
Canon
9822B001
ab € 207,68*
Ähnlich
Canon
9824B001
ab € 206,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.